Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K45X53X22-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K45X53X22-A/0-7
Rubix :0269-1004636
Fabricant :0002339786063
EAN :4012802699050
CAGE A AIGUILLES K 45X53X22 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 45X53X22 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur22 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r76000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr42500 N
Jeu Radialcn
45,83 € HT
/ unité
55,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours