Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K19X23X17-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K19X23X17-A/0-7
Rubix :0269-1004535
Fabricant :0001823546063
EAN :4012802718324


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 19X23X17 A QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 13200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € HT
/ unité
13,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours