Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K3X5X7-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K3X5X7-TV/0-7
Rubix :0269-1004614
Fabricant :0000842126063
EAN :4054364220228
CAGE A AIGUILLES K 3X5X7 TV 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur5 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 3X5X7 TV 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Diamètre extérieur5 mm
Largeur7 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence78000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1290 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1540 N
Jeu Radialcn
5,12 HT
/ unité
6,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h