Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 30X35X13

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :K 30X35X13
Rubix :0301-1358807
Fabricant :10238
EAN :7316577125330
CAGE A AIGUILLES K 30X35X13 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 30X35X13 SKF


A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Les cages à aiguilles sont des roulements autonomes, prêts au montage, sans bague intérieure et extérieure. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal. Puisque seul le tri des rouleaux et la finition de l’arbre et du palier affectent le jeu du montage de roulements, les montages de roulements doivent être très précis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Sériek
Cageacier
Vitesse de référence13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25,5 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15,1 N
Jeu Radialcn
11,93 € HT
/ unité
14,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours