Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K20X26X20-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K20X26X20-A/0-7
Rubix :0269-1004542
Fabricant :0000710136063
EAN :4012802714517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 20X26X20 A QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 11400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,45 € HT
/ unité
19,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours