Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K30X35X13-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K30X35X13-B/0-7
Rubix :0269-1004581
Fabricant :0009873876063
EAN :4054369073751
CAGE A AIGUILLES K 30X35X13 B QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 30X35X13 B QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur13 mm
Sériek
Vitesse de référence8400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15600 N
Jeu Radialcn
14,26 HT
/ unité
17,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours