Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K17X21X17-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K17X21X17-A/0-7
Rubix :0269-1004528
Fabricant :0001823706063
EAN :4012802718416
CAGE A AIGUILLES K 17X21X17 A QMC 10 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 17X21X17 A QMC 10 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur17 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence14400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r17900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12200 N
Jeu Radialcn
12,85 € HT
/ unité
15,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h