Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 20X30X30
Roulements à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :K 20X30X30
Rubix :0301-1358935
Fabricant :10184
EAN :7316577124616


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 20X30X30 SKF
A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Les cages à aiguilles sont des roulements autonomes, prêts au montage, sans bague intérieure et extérieure. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal. Puisque seul le tri des rouleaux et la finition de l’arbre et du palier affectent le jeu du montage de roulements, les montages de roulements doivent être très précis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | k |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 17000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41,5 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34,1 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,54 € HT
/ unité
29,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours