Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K12X17X13-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K12X17X13-TV/0-7
Rubix :0269-1004496
Fabricant :0005758606063
EAN :4054369216806
CAGE A AIGUILLES K 12X17X13 TV QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 12X17X13 TV QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur17 mm
Largeur13 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence18800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9600 N
Jeu Radialcn
9,07 € HT
/ unité
10,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h