Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K24X28X10-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K24X28X10-A/0-7
Rubix :0269-1004555
Fabricant :0002849476063
EAN :4047643024693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 24X28X10 A QMC 5 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 10600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9600 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,15 € HT
/ 5 unités
61,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours