Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K25X35X30-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K25X35X30-A/0-7
Rubix :0269-1004570
Fabricant :0006869056063
EAN :4047643023917
CAGE A AIGUILLES K 25X35X30 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 25X35X30 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur30 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr47000 N
Jeu Radialcn
23,63 € HT
/ unité
28,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours