Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K80X86X20-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K80X86X20-A/0-7
Rubix :0269-1004692
Fabricant :0001920586063
EAN :4012802700534
CAGE A AIGUILLES K 80X86X20 A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur86 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 80X86X20 A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur86 mm
Largeur20 mm
Sériek
Vitesse de référence3700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r98000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
Jeu Radialcn
61,80 € HT
/ unité
74,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours