Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K16X20X13-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :K16X20X13-A/0-7
Rubix :0269-1004518
Fabricant :0001926006063
EAN :4047643176125
CAGE A AIGUILLES K 16X20X13 A QMC 1 0-7 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 16X20X13 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur20 mm
Largeur13 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence15600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8900 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,46 HT
/ unité
10,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h