Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K42X47X17-B/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K42X47X17-B/0-7
Rubix :0269-1004624
Fabricant :0007219566063
EAN :4054362420330


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 42X47X17 B QMC 1 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 6400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21700 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,24 € HT
/ unité
20,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours