Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 1216.2RS

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :HK 1216.2RS
Rubix :0301-1355948
Fabricant :8625
EAN :7316577043030
ROULEMENT A AIGUILLES HK 1216.2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 1216.2RS SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants. Les roulements étanches sont fournis avec un remplissage de graisse initial.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur16 mm
Sériehk
Cageacier
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Charge statique de base, radiale - C0r7350 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6270 N
Jeu Radialcn
50,55 € HT
/ 5 unités
60,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours