Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger CADORS3LOW-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse

CADOR S3 LOW

Voir les informations techniques
Références
Safety Jogger :CADORS3LOW-35
Rubix :S649-6201541
EAN :5401033435435
CHAUSSURE BASSE NOIR P35 S3 SRC ESD
Résumé technique
EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BASSE NOIR P35 S3 SRC ESD


Vous voulez du style, de la sécurité et du confort dans un seul et même modèle ? Cador S3 fait le travail ! Cette chaussure de sécurité est la version S3 de notre gamme Cador. De ce fait, elle résiste à l'eau et est adaptée aux environnements secs et humides. Elle est dotée d'un embout en acier, de propriétés ESD et d'une semelle extérieure antidérapante SRC pour vous protéger contre les dangers imprévus. Grâce à la semelle intérieure en mousse amovible avec notre technologie Airblaze, vous continuerez à vous sentir en forme et frais, toute la journée, tous les jours. Modèle bas, avec des éléments en relief pour un look sportif tendance.

Points forts

  • Résistant à l'eau
  • Semelle amovible
  • ESD-certified footwear
  • Antidérapant
  • Overnose
  • Semelle intermédiaire résistante à la perforation
  • Protection des orteils
  • Appareillage orthopédique (Neskrid)

Informations techniques


Attributs
EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,19 HT
/ paire
69,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

EU Pointure

35
Sélectionner les références (14)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.