Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JRJR102-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures J-ROYAL JALLORD et JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR

Voir les informations techniques

Références

Jallatte :JRJR102-42
Rubix :3883-6238274
Fabricant :JRJR102-42
CHAUSSURE HAUTE JALMAJESTY P42 TOUT CUIR ESD S3S SC CI FO SR

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE JALMAJESTY P42 TOUT CUIR ESD S3S SC CI FO SR


Ce modèle ESD S3S SC CI FO SR bas de type urban sport est conçu avec la technologie anti-fatigue XL et un nouveau chaussant FIT plus proche du pied. Sa tige est en cuir hydrofuge. La chaussure dispose d'un embout pare-pierre, et sa doublure de tige est entièrement en cuir de veau, pour un confort absolu. Sa semelle intérieure SELECT', également cuir de veau souple et polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme amortit les chocs ainsi que les points de pression.

Points forts

Répond aux dernières exigences normatives. Embout type B. Anti-perforation pointe S. Double décroché talon LG. Effet de rebond de l'Infinergy® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour. Confort absolu de l'intérieur 100 % doublé cuir avec sensation « peau de pêche ». Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
174,25 HT
/ paire
209,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.