Cadenas à clé Abus 64TI/30 KA 6311, Matériau/finition: Titane
Cadenas Titalium à clé 64TI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :64TI/30 KA 6311
Rubix :3275-5216609
Fabricant :0100564
EAN :4003318561887
Documents
Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-30MM S'ENTROUVRANT 6311
64 TITILIUM™, léger et de surcroît robuste. Sécurité des biens/articles de valeur moyenne (chaînes, portes, portails, armoires, casiers, boîtes à outils, fenêtres de sous-sol, hangars, etc.) ou présentant un risque de vol supérieur à la moyenne.
Points forts
• Corps spécial en aluminium TITALIUM™ massif - une sécurité élevée pour un poids réduit
• Support en acier dur NANO PROTECT pour une protection optimale contre la corrosion
• Cylindre de précision avec un profil de clé paracentrique pour une meilleure résistance à la manipulation
• Verrouillage à double support
• Noyau cylindrique chromé
• Support en acier dur NANO PROTECT pour une protection optimale contre la corrosion
• Cylindre de précision avec un profil de clé paracentrique pour une meilleure résistance à la manipulation
• Verrouillage à double support
• Noyau cylindrique chromé
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Titane |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,96 € HT
/ 12 unités
278,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours