Cadenas à clé Abus 70/45 B/DFNLI, Type: varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 70/45B/DF
Cadenas laiton gainé à clé 70
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :70/45 B/DFNLI
Rubix :3275-5182663
Fabricant :0025102
EAN :4003318321306




Documents
Détails articles : CADENAS 70-45MM NOIR BLISTER
Boîtier en laiton massif. Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté. Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles. Anse en acier trempé avec gaine plastique. Pièces intérieures en matériaux inoxydables. Double verrouillage. Cylindre à goupilles de précision. Verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse. Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions. IB Aqua Safe : avec anse en acier inoxydable pour une bonne protection anti-corrosion.
Applications
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré. Pour la protection de chaînes, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 70/45b/df |
| Type | varié |
| Poids | 210 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,65 € HT
/ étui
60,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h