Cadenas à clé Abus CB40, Matériau/finition: Acier
Cadenas CITADEL laiton à clé
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :CB40
Rubix :3275-5091373
Fabricant :0017237
EAN :4003318238345




Détails articles : CADENAS CITADEL 40MM
Cadenas ABUS Citadel CB 40 en laiton massif.
Anse en acier cémenté.
Double verrouillage latéral grâce à un pêne en laiton massif (à partir de 30mm).
Pistons et ressorts en bronze (anticorrosion).
Chaque cadenas est doté de 2 clés en laiton nickelé.
Orifice d'évacuation d'eau de ruissellement.
Anse en acier cémenté.
Double verrouillage latéral grâce à un pêne en laiton massif (à partir de 30mm).
Pistons et ressorts en bronze (anticorrosion).
Chaque cadenas est doté de 2 clés en laiton nickelé.
Orifice d'évacuation d'eau de ruissellement.
Points forts
Double vérouillage latéral.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Diamètre de l'anse | 6,35 mm |
| Nombre de clés | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,10 € HT
/ unité
21,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h