Cadenas à clé Abus 37/60 B/DFNLI, Type: Varié | Matériau/finition: Acier | Modèle: 37/60 B/DFNLI
Cadenas à clé GRANIT 37
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :37/60 B/DFNLI
Rubix :3275-5182637
Fabricant :0027364
EAN :4003318350627




Documents
Détails articles : CADENAS GRANIT 37/60 VARIE BLISTER
Cylindre ABUS-Plus à disques : très haute protection contre toutes sortes de manipulations, très grand nombre de clés différentes.
Anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels.
Boîtier et anse en acier spécial, cémenté.
Nouveau revêtement Black Granit pour une meilleure protection contre la corrosion. La fermeture peut-être modifiée et adaptée aux fermetures existantes.
Livré avec 2 clés dont une lumineuse.
Anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels.
Boîtier et anse en acier spécial, cémenté.
Nouveau revêtement Black Granit pour une meilleure protection contre la corrosion. La fermeture peut-être modifiée et adaptée aux fermetures existantes.
Livré avec 2 clés dont une lumineuse.
Applications
Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol très élevé.
Pour la protection d'entrepôts, d'installations industrielles, de stocks d'usine, de containers et de camions par exemple.
Pour la protection d'entrepôts, d'installations industrielles, de stocks d'usine, de containers et de camions par exemple.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Modèle | 37/60 b/dfnli |
| Type | varié |
| Diamètre de l'anse | 11 mm |
| Poids | 580 g |
| Nombre de clés | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,27 € HT
/ étui
251,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h