Cadenas à clé Abus COBRA 8/200, Matériau/finition: Acier
Câble en acier Cobra
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :COBRA 8/200
Rubix :3275-5261641
Fabricant :0019015
EAN :4003318257186
Détails articles : CABLE 2 BOUCLES 8MM X 2M NOIR
Câble en acier de haute qualité, terminé par deux boucles de chaque côté.
Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents.
Revêtement synthétique pour protéger contre tout incidents.
Points forts
Le câble lasso convient parfaitement en complément d'antivols U, de cadenas ou d'antivols de cadre.
Les câbles en acier et les câbles antivols spirals se caractérisent par une bonne flexibilité et un poids relativement léger.
Ce câble existe en différents diamètres et longueurs.
Les câbles en acier et les câbles antivols spirals se caractérisent par une bonne flexibilité et un poids relativement léger.
Ce câble existe en différents diamètres et longueurs.
Applications
Sécurité supplémentaire pour parties détachables de vélo.
Diverses possibilités d'utilisation pour le jardin, la maison, les loisirs ou le travail.
Diverses possibilités d'utilisation pour le jardin, la maison, les loisirs ou le travail.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,26 € HT
/ unité
32,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h