Cadenas à clé Spartex 880837, Matériau/finition: Laiton | Modèle: K-A
Cadenas s'entrouvrant Spartex+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :880837
Rubix :C600-6172038
EAN :3660338343322

Documents
Détails articles : CADENAS S'ENTROUVRANT 40 MM K-A GISS+ CLEF A
Corps en laiton massif. Anse en acier cémenté. Double ancrage.
Disponible en 2 variures 5 goupilles, dénommées K-A et K-B (les serrures d'une même variure s'entrouvrant entre elles avec la même clef).
Livré avec 2 clés.
Disponible en 2 variures 5 goupilles, dénommées K-A et K-B (les serrures d'une même variure s'entrouvrant entre elles avec la même clef).
Livré avec 2 clés.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | k-a |
| Diamètre de l'anse | 6,3 mm |
| Nombre de clés | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € HT
/ unité
18,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h