Cadenas à clé Abus 60/30, Type: Cadenas | Matériau/finition: Laiton
Cadenas laiton à clé 55
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :60/30
Rubix :3275-5311509
Fabricant :0013862
EAN :4003318200311

Détails articles : CADENAS 60-30MM
Le corps du cadenas est en laiton massif avec une anse en acier cémenté. Les parties internes sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion. Fermeture automatique en appuyant sur l'anse, sans clé. Livré avec 2 clés
Points forts
Corps de la serrure en laiton massif
Anse en acier trempé
Composants intérieurs en matériaux inoxydables
Double boulonnage à partir de 30 mm
Cylindre à goupille de précision
Profil de clé paracentrique pour une meilleure protection contre les manipulations
Composants intérieurs en matériaux inoxydables
Deux clés incluses.
Anse en acier trempé
Composants intérieurs en matériaux inoxydables
Double boulonnage à partir de 30 mm
Cylindre à goupille de précision
Profil de clé paracentrique pour une meilleure protection contre les manipulations
Composants intérieurs en matériaux inoxydables
Deux clés incluses.
Applications
Pour sécuriser les sacs, les valises, les boîtes à bijoux, les coffres à billets ainsi que les portes, les portails, les armoires, les casiers, les boîtes à outils, les fenêtres de cave, les hangars, les tableaux électriques, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Type | cadenas |
| Diamètre de l'anse | 5 mm |
| Poids | 84 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,34 € HT
/ unité
24,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h