Cadenas à clé Brady 814116, Matériau/finition: Aluminium
Cadenas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :814116
Rubix :8381-6173594
Fabricant :814116
EAN :4003318557521

Documents
Détails articles : CADENAS SECURITE COMPACT D.ANSE 4,7MM ROUGE BOITE DE 6
Le cadenas de condamnation compact Brady est une solution de sécurité essentielle pour l'isolement des sources d'énergie dans les environnements industriels. Conçu pour assurer une protection optimale des employés, il empêche toute activation accidentelle des équipements en cours de maintenance. Grâce à son design compact et léger, ce cadenas s'intègre parfaitement aux systèmes de consignation en place tout en garantissant une utilisation simple et efficace.
Caractéristiques :
Le cadenas de condamnation compact Brady se distingue par sa robustesse et sa facilité d'utilisation. Son corps en nylon renforcé assure une excellente résistance aux chocs, aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Son mécanisme de verrouillage haute précision à cylindre à 5 goupilles offre une protection renforcée contre l'effraction. De plus, sa chambre à clé isolée protège les utilisateurs contre les chocs électriques lors de l’insertion de la clé. Le système de retenue de la clé empêche son retrait tant que l’arceau du cadenas n’est pas enclenché, garantissant ainsi une sécurité maximale.
Spécifications :
• Matériau du corps : nylon renforcé (Polyamide 66)
• Matériau de l’anse : aluminium
• Ecartement de l’anse : 17,00 mm
• Température de fonctionnement : -20°C à 120°C
Normes :
Le cadenas de condamnation compact Brady est conforme aux normes de sécurité les plus strictes pour garantir une protection efficace des travailleurs. Il respecte la directive OSHA 29 CFR 1910.147 sur le contrôle des énergies dangereuses. Il est également conçu en conformité avec la réglementation ATEX, garantissant une utilisation sûre dans des environnements potentiellement explosifs. De plus, il présente une résistance chimique exceptionnelle face à divers solvants et hydrocarbures.
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Le cadenas de condamnation compact Brady se distingue par sa robustesse et sa facilité d'utilisation. Son corps en nylon renforcé assure une excellente résistance aux chocs, aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Son mécanisme de verrouillage haute précision à cylindre à 5 goupilles offre une protection renforcée contre l'effraction. De plus, sa chambre à clé isolée protège les utilisateurs contre les chocs électriques lors de l’insertion de la clé. Le système de retenue de la clé empêche son retrait tant que l’arceau du cadenas n’est pas enclenché, garantissant ainsi une sécurité maximale.
Spécifications :
• Matériau du corps : nylon renforcé (Polyamide 66)
• Matériau de l’anse : aluminium
• Ecartement de l’anse : 17,00 mm
• Température de fonctionnement : -20°C à 120°C
Normes :
Le cadenas de condamnation compact Brady est conforme aux normes de sécurité les plus strictes pour garantir une protection efficace des travailleurs. Il respecte la directive OSHA 29 CFR 1910.147 sur le contrôle des énergies dangereuses. Il est également conçu en conformité avec la réglementation ATEX, garantissant une utilisation sûre dans des environnements potentiellement explosifs. De plus, il présente une résistance chimique exceptionnelle face à divers solvants et hydrocarbures.
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Sécurité maximale : empêchant toute activation accidentelle des équipements
• Robustesse et résistance chimique : idéal pour les environnements industriels difficiles
• Système de retenue de clé : évitant toute ouverture involontaire
• Mécanisme de verrouillage haute sécurité : protection renforcée contre l’effraction
• Design compact et léger : pour une utilisation facile et ergonomique
• Robustesse et résistance chimique : idéal pour les environnements industriels difficiles
• Système de retenue de clé : évitant toute ouverture involontaire
• Mécanisme de verrouillage haute sécurité : protection renforcée contre l’effraction
• Design compact et léger : pour une utilisation facile et ergonomique
Applications
• Industrie manufacturière : isolation des équipements pour la maintenance
• Secteur pétrochimique et gazier : sécurisation des installations sous haute pression
• Industrie pharmaceutique : conformité aux normes de sécurité des laboratoires
• Secteur énergétique : verrouillage des systèmes électriques et mécaniques
• Installations de traitement des eaux : prévention des accidents sur les équipements de pompage et de filtration
• Secteur pétrochimique et gazier : sécurisation des installations sous haute pression
• Industrie pharmaceutique : conformité aux normes de sécurité des laboratoires
• Secteur énergétique : verrouillage des systèmes électriques et mécaniques
• Installations de traitement des eaux : prévention des accidents sur les équipements de pompage et de filtration
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Aluminium |
|---|---|
| Diamètre de l'anse | 4,72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,37 € HT
/ boite
212,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h