Cadenas à clé Iseo 02032005, Type: 3 goupilles | Matériau/finition: Laiton
Cadenas City 30 anse acier cémenté, 3 clés (uniquement en varié)
Voir les informations techniquesRéférences
Iseo :02032005
Rubix :0537-5025876
EAN :3295120102018



Détails articles : CADENAS CITY 30 ANSE ACIER VARIE-3 CLES
3 clés plates en laiton nickelé.Cadenas automatique.Corps en laiton massif poli. Pastille de sécurité de verrouillage. Fabriqué en France. Anse : Acier cémenté finition nickelée. Ressorts d'anse et de verrouillage en acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Type | 3 goupilles |
| Diamètre de l'anse | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,93 € HT
/ unité
26,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h