Cadenas à clé Abus 82/70, Type: varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 82/70
Cadenas monobloc laiton à clé 82
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :82/70
Rubix :3275-5180352
Fabricant :0007238
EAN :4003318114915




Détails articles : CADENAS MONOBLOC 82-70MM
Cadenas Monobloc. Anse en acier trempé spécial. Cylindre à goupilles de précision. Les goupilles en acier trempé protège contre le sciage du côté étroit du boîtier. Verrouillage automatique. 2 clés incluses.
Applications
82/70: protection d'objets de moyenne valeur ou avec risque de vol moyen.
82/90: protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé.
Pour applications spéciales, p.ex. automates, portails, portes, containers, camions, etc.
82/90: protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé.
Pour applications spéciales, p.ex. automates, portails, portes, containers, camions, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 82/70 |
| Type | varié |
| Poids | 440 g |
| Nombre de clés | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,92 € HT
/ 6 unités
477,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours