Cadenas de consignation Brady 813595, Matière du corps: Matériaux non métalliques
Cadenas de sécurité avec anse en nylon noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :813595
Rubix :8381-6173584
Fabricant :SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA BLACK 6/PAC
EAN :0403318480739


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,35 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS SECURITE ARCEAU PLAST. D.ANSE 6,5MM NOIR BOITE DE 6
Le cadenas de sécurité Brady avec anse en nylon est conçu pour offrir une protection optimale lors des interventions de maintenance et de consignation dans les environnements industriels. Sa conception robuste et son anse en nylon non conducteur en font un choix idéal pour les applications à risque électrique.
Caractéristiques :
Ce cadenas est fabriqué à partir de nylon renforcé, un matériau résistant aux chocs, à la corrosion et aux produits chimiques. Son anse en nylon prévient tout risque de conduction électrique, assurant une sécurité accrue dans les environnements à haute tension. Le cylindre à 6 goupilles offre une protection avancée contre l'effraction. De plus, son dispositif de retenue de clé empêche le retrait de celle-ci tant que l'arceau n'est pas verrouillé, renforçant ainsi la sécurité de la consignation.
Spécifications :
• Matériau de l'anse : nylon
• Dimensions : 38,10 mm (l) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (P)
• Ecartement de l'anse : 20,32 mm
• Température d'utilisation : -20°C à 120°C
• Propriétés : antiétincelle, non conducteur, léger
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre max. de codes de clés différents : 14 000
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Caractéristiques :
Ce cadenas est fabriqué à partir de nylon renforcé, un matériau résistant aux chocs, à la corrosion et aux produits chimiques. Son anse en nylon prévient tout risque de conduction électrique, assurant une sécurité accrue dans les environnements à haute tension. Le cylindre à 6 goupilles offre une protection avancée contre l'effraction. De plus, son dispositif de retenue de clé empêche le retrait de celle-ci tant que l'arceau n'est pas verrouillé, renforçant ainsi la sécurité de la consignation.
Spécifications :
• Matériau de l'anse : nylon
• Dimensions : 38,10 mm (l) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (P)
• Ecartement de l'anse : 20,32 mm
• Température d'utilisation : -20°C à 120°C
• Propriétés : antiétincelle, non conducteur, léger
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre max. de codes de clés différents : 14 000
Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.
Points forts
• Sécurité renforcée : dispositif de retenue de clé
• Robustesse : résistance aux chocs, à la corrosion et aux conditions extrêmes
• Facilité d'utilisation : conception ergonomique et prise en main optimisée
• Adaptabilité : compatible avec plusieurs systèmes de consignation
• Robustesse : résistance aux chocs, à la corrosion et aux conditions extrêmes
• Facilité d'utilisation : conception ergonomique et prise en main optimisée
• Adaptabilité : compatible avec plusieurs systèmes de consignation
Applications
• Condamnation des sources d'énergie dans les industries
• Sécurisation des interventions de maintenance
• Utilisation dans les environnements à risques électriques
• Idéal pour les secteurs industriels, chimiques et électriques
• Sécurisation des interventions de maintenance
• Utilisation dans les environnements à risques électriques
• Idéal pour les secteurs industriels, chimiques et électriques
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,35 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,55 € HT
/ boite
234,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours