Cadenas de consignation Brady 813637, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Violet
Cadenas de consignation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :813637
Rubix :8381-6176789
Fabricant :813637
EAN :0754473007614




Résumé technique
| Couleur | violet |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,35 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS SECURITE 38.5MM X86.50MM BOITE DE 6
Le cadenas de condamnation en nylon Brady est conçu pour offrir une sécurité optimale lors des opérations de consignation des équipements industriels. Doté d'un corps en nylon renforcé et d'un cylindre unique isolé, ce dispositif assure une isolation électrique et prévient efficacement les risques de chocs électriques. Sa construction légère et robuste en fait un choix idéal pour les environnements industriels exigeants, tout en garantissant une manipulation facile et sécurisée.
Caractéristiques :
Le cadenas de condamnation en nylon Brady se distingue par son design compact, sa résistance mécanique et chimique, ainsi que par ses caractéristiques de sécurité renforcées. Le corps en polyamide nylon 66 est non conducteur et anti-étincelles, idéal pour les interventions en milieux électriques. Son ergonomie permet une bonne prise en main, y compris avec des gants. Le mécanisme de clé à 6 goupilles augmente la résistance au crochetage. De plus, la clé ne peut être retirée que lorsque l’arceau est en position fermée, assurant ainsi une consignation fiable.
Spécifications :
• Dimensions du corps : 38,10 mm (largeur) x 86,50 mm (hauteur) x 20,83 mm (profondeur)
• Ecartement de l'anse : 20,32 mm
• Largeur de l'anse : 33,02 mm
• Matériau du corps : nylon renforcé (Polyamide Nylon 66)
• Matériau de l’anse : acier
• Température d’utilisation : de -20 °C à +120 °C
• Conductivité : non conducteur
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre maximal de codes de clés différents : 14 000
• Clé fournie : 1
• Zone de gravure : façade et dos
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Caractéristiques :
Le cadenas de condamnation en nylon Brady se distingue par son design compact, sa résistance mécanique et chimique, ainsi que par ses caractéristiques de sécurité renforcées. Le corps en polyamide nylon 66 est non conducteur et anti-étincelles, idéal pour les interventions en milieux électriques. Son ergonomie permet une bonne prise en main, y compris avec des gants. Le mécanisme de clé à 6 goupilles augmente la résistance au crochetage. De plus, la clé ne peut être retirée que lorsque l’arceau est en position fermée, assurant ainsi une consignation fiable.
Spécifications :
• Dimensions du corps : 38,10 mm (largeur) x 86,50 mm (hauteur) x 20,83 mm (profondeur)
• Ecartement de l'anse : 20,32 mm
• Largeur de l'anse : 33,02 mm
• Matériau du corps : nylon renforcé (Polyamide Nylon 66)
• Matériau de l’anse : acier
• Température d’utilisation : de -20 °C à +120 °C
• Conductivité : non conducteur
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre maximal de codes de clés différents : 14 000
• Clé fournie : 1
• Zone de gravure : façade et dos
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Points forts
• Corps du cadenas diélectrique et anti-étincelles : assure une sécurité des utilisateurs contre tout choc électrique
• Résistance exceptionnelle aux chocs, produits chimiques et températures extrêmes
• Dispositif de retenue de clé pour une consignation sans erreur
• Système de clé personnalisable avec 14 000 combinaisons possibles
• Gravure facilitant l’identification rapide sur site
• Corps rainuré pour une meilleure prise en main, même avec gants
• Légèreté et compacité pour une utilisation prolongée sans fatigue
• Résistance exceptionnelle aux chocs, produits chimiques et températures extrêmes
• Dispositif de retenue de clé pour une consignation sans erreur
• Système de clé personnalisable avec 14 000 combinaisons possibles
• Gravure facilitant l’identification rapide sur site
• Corps rainuré pour une meilleure prise en main, même avec gants
• Légèreté et compacité pour une utilisation prolongée sans fatigue
Applications
• Consignation énergétique dans les installations industrielles
• Travaux de maintenance électrique préventive ou curative
• Sécurisation temporaire des machines durant les interventions techniques
• Utilisation dans les secteurs de l’énergie, la chimie, l’automobile, l’agroalimentaire ou encore la pharmacie
• Compatible avec les dispositifs multi-cadenas et boîtes de consignation
• Recommandé dans tous les contextes où la sécurité des opérateurs est prioritaire
• Travaux de maintenance électrique préventive ou curative
• Sécurisation temporaire des machines durant les interventions techniques
• Utilisation dans les secteurs de l’énergie, la chimie, l’automobile, l’agroalimentaire ou encore la pharmacie
• Compatible avec les dispositifs multi-cadenas et boîtes de consignation
• Recommandé dans tous les contextes où la sécurité des opérateurs est prioritaire
Informations techniques
Attributs
| Couleur | violet |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,35 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 364,76 € HT
/ 6 boites
1 637,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours