Cadenas de consignation Brady 813638, Matière du corps: Matériaux non métalliques
Cadenas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :813638
Rubix :8381-6192631
Fabricant :SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA WHITE 6/PAC
EAN :4003318445408




Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,5 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS DE SECURITE 38.50X86.50
Le cadenas de consignation en nylon Brady est conçu pour garantir une sécurité maximale lors des procédures de maintenance et d'intervention sur les machines et installations industrielles. Il empêche l'activation accidentelle des équipements en assurant une isolation efficace des sources d'énergie, ce qui en fait un dispositif essentiel pour la protection des travailleurs.
Caractéristiques :
Ce cadenas de consignation est fabriqué à partir de polyamide Nylon 66, un matériau robuste résistant aux chocs, à l'usure et aux produits chimiques. Son corps isolant et anti-étincelles offre une protection complète contre les risques électriques. De plus, son arceau en acier trempé renforce sa durabilité et sa résistance aux tentatives d'effraction. Le cylindre de sécurité à 6 broches augmente la protection contre les manipulations non autorisées, garantissant une consignation fiable. Son système de retenue de clé empêche l'enlèvement de la clé tant que l'arceau n'est pas correctement fermé, évitant ainsi tout risque d'utilisation incorrecte.
Spécifications :
• Dimensions : 38,10 mm (l) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (P)
• Matériau anse : acier
• Température d'utilisation : -20 à 120°C
• Nombre maximum de codes de clé différents : 14 000
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Caractéristiques :
Ce cadenas de consignation est fabriqué à partir de polyamide Nylon 66, un matériau robuste résistant aux chocs, à l'usure et aux produits chimiques. Son corps isolant et anti-étincelles offre une protection complète contre les risques électriques. De plus, son arceau en acier trempé renforce sa durabilité et sa résistance aux tentatives d'effraction. Le cylindre de sécurité à 6 broches augmente la protection contre les manipulations non autorisées, garantissant une consignation fiable. Son système de retenue de clé empêche l'enlèvement de la clé tant que l'arceau n'est pas correctement fermé, évitant ainsi tout risque d'utilisation incorrecte.
Spécifications :
• Dimensions : 38,10 mm (l) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (P)
• Matériau anse : acier
• Température d'utilisation : -20 à 120°C
• Nombre maximum de codes de clé différents : 14 000
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Points forts
• Sécurité accrue : prévient les activations accidentelles et assure une consignation efficace
• Résistance optimale : matériaux durables, supportant les conditions industrielles exigeantes
• Facilité d'utilisation : installation rapide et maniement ergonomique
• Adaptabilité : compatible avec divers types d'équipements et systèmes de consignation
• Résistance optimale : matériaux durables, supportant les conditions industrielles exigeantes
• Facilité d'utilisation : installation rapide et maniement ergonomique
• Adaptabilité : compatible avec divers types d'équipements et systèmes de consignation
Applications
• Industrie manufacturière et production : prévention des démarrages accidentels lors des interventions
• Secteur énergétique : isolation des équipements haute tension
• Centres de maintenance et de réparation : sécurisation des machines en cours d'entretien
• Chantiers et environnements à risque : utilisation dans les zones exigeant des procédures strictes de consignation
• Secteur énergétique : isolation des équipements haute tension
• Centres de maintenance et de réparation : sécurisation des machines en cours d'entretien
• Chantiers et environnements à risque : utilisation dans les zones exigeant des procédures strictes de consignation
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,5 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,83 € HT
/ boite
248,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours