Cadenas à combinaison Abus 145/40 Rouge Lock-Tag, Type: 4 chiffres | Matériau/finition: Aluminium
Cadenas aluminium à combinaison 145
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :145/40 Rouge Lock-Tag
Rubix :3275-5261653
Fabricant :0036983
EAN :4003318488139



Résumé technique
| Matériau/finition | Aluminium |
|---|---|
| Largeur | 41,5 mm |
| Diamètre | 6 mm |
Détails articles : CADENAS COMBINAISON 145-40MM ROUGE
Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé et résistant à la corrosion, code individuel personnalisable à 4 chiffres.
Points forts
Utilisation confortable sans clé, poids faible.
Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives.
Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives.
Applications
Protection d’objets de moyenne valeur/d’objets avec un risque de vol moyen.
Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.
Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Aluminium |
|---|---|
| Largeur | 41,5 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Longueur intérieure | 26 mm |
| Epaisseur | 17,5 mm |
| Poids | 110 g |
| Type | 4 chiffres |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,94 € HT
/ unité
27,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h