Cadenas à combinaison Abus 145/30 Rouge Lock-Tag, Type: 3 chiffres | Matériau/finition: Aluminium
Cadenas aluminium à combinaison 145
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :145/30 Rouge Lock-Tag
Rubix :3275-5261650
Fabricant :0034785
EAN :4003318466151



Résumé technique
| Matériau/finition | Aluminium |
|---|---|
| Largeur | 31,5 mm |
| Diamètre | 5 mm |
Détails articles : CADENAS COMBINAISON 145-30MM ROUGE
Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé et résistant à la corrosion, code individuel personnalisable à 3 chiffres.
Points forts
Utilisation confortable sans clé, poids faible.
Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives.
Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives.
Applications
Protection d’objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible.
Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.
Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d'installations électriques, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Aluminium |
|---|---|
| Largeur | 31,5 mm |
| Diamètre | 5 mm |
| Longueur intérieure | 26 mm |
| Epaisseur | 15,5 mm |
| Poids | 55 g |
| Type | 3 chiffres |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,45 € HT
/ unité
22,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h