Cadenas à combinaison Abus 165/30 B/DFNLI, Matériau/finition: Laiton
Cadenas laiton à combinaison 165
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :165/30 B/DFNLI
Rubix :3275-5054969
Fabricant :0027321
EAN :4003318350191

Documents
Détails articles : CADENAS COMBINAISON 165-30MM LAITON BLISTER 165/30 B/DFNLI
Cadenas à chiffres avec un code personnalisable. Boîtier en laiton, anse en acier. Combinaison interchangeable à 3 molettes.
Points forts
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré.
Applications
Pour la fermeture de sacs, valises, coffres, cassettes, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Largeur | 41 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Poids | 217 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,15 € HT
/ étui
57,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h