Cadenas à combinaison Abus 165/40 B/DFNLI, Type: Serrure à combinaison | Matériau/finition: Laiton
Cadenas laiton à combinaison 165
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :165/40 B/DFNLI
Rubix :3275-5311507
Fabricant :0027322
EAN :4003318201288

Détails articles : CADENAS COMBINAISON 165-40MM LAITON BLISTER
Cadenas à chiffres avec un code personnalisable. Boîtier en laiton, anse en acier. Combinaison interchangeable à 4 molettes. L’anse est sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d’ouverture
Points forts
Corps en laiton solide : sécurité durable
Combinaison réinitialisable à 3 chiffres (20 mm et 30 mm) ou à 4 chiffres (40 mm) : définissez votre propre code PIN
Combinaison réinitialisable à 3 chiffres (20 mm et 30 mm) ou à 4 chiffres (40 mm) : définissez votre propre code PIN
Applications
Luggage
Sports equipment's
Sports equipment's
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Largeur | 41 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Longueur intérieure | 26 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Poids | 217 g |
| Type | serrure à combinaison |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,57 € HT
/ unité
54,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h