Cadenas à combinaison Abus 160/50HB50 B/DFNLI, Matériau/finition: Acier
Cadenas acier chromé à combinaison 160
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :160/50HB50 B/DFNLI
Rubix :3275-5292920
Fabricant :0028123
EAN :4003318358388



Détails articles : CADENAS COMBINAISON 160-50MM HAUTE ANSE CHROME BLI
Anse en acier trempé - Double verrouillage - Boîtier et anse en chrome brillant exclusif - code personnalisable à 4 chiffres - Anse haute
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Largeur | 19 mm |
| Diamètre | 50 mm |
| Longueur intérieure | 29 mm |
| Epaisseur | 7,5 mm |
| Poids | 213 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,32 € HT
/ unité
92,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h