Cadenas à combinaison Abus 160/40 B/DFNLI, Matériau/finition: Acier
Cadenas acier chromé à combinaison 160
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :160/40 B/DFNLI
Rubix :3275-5141879
Fabricant :0027315
EAN :4003318350139

Documents
Détails articles : CADENAS COMBINAISON 160-40MM ACIER CHROME BLISTER
Anse en acier trempé - Double verrouillage - Boîtier et anse en chrome brillant exclusif - 160/40
code personnalisable à 3 chiffres - 160/50
code personnalisable à 4 chiffres.
code personnalisable à 3 chiffres - 160/50
code personnalisable à 4 chiffres.
Points forts
Lock body and shackle in exclusive high-gloss chrome plating
Shackle made from hardened steel
Double bolted
160/40: individually resettable 3-digit code
160/50: individually resettable 4-digit code
Applications
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré - Pour la protection de portails, portes, armoires, casiers, caisses à outils, etc - Idéal avec porte-cadenas ABUS n°100.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Largeur | 42 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Longueur intérieure | 22 mm |
| Poids | 151 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,58 € HT
/ 6 étuis
445,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours