Cadenas à combinaison Abus 180IB/50 B/DFNLI, Type: Serrure à combinaison | Matériau/finition: Laiton
Cadenas à combinaison 180IB avec anse en inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :180IB/50 B/DFNLI
Rubix :3275-5120654
Fabricant :0025088
EAN :4003318321160

Documents
Détails articles : CADENAS A COMBINAISON LAITON
Si vous souhaitez sécuriser des biens de valeur moyenne ou des objets présentant un risque de vol moyen à l'extérieur, la serrure à combinaison 180IB peut être une bonne solution pour vous. Dans les zones côtières, près des ports ou en haute mer, la serrure 180IB sécurise de manière fiable vos objets de valeur. Le corps de la serrure est en laiton forgé, l'anse en acier inoxydable de haute qualité. La serrure est donc particulièrement bien protégée contre l'eau. Elle ne peut être ouverte qu'à l'aide d'un code à quatre chiffres défini individuellement.
Points forts
-Corps en laiton massif forgé
Manille en acier inoxydable
Code à 4 chiffres, réinitialisable individuellement
Composants internes en matériaux non corrosifs
Mécanisme de verrouillage de précision avec protection supplémentaire contre le sabotage
Manille en acier inoxydable
Code à 4 chiffres, réinitialisable individuellement
Composants internes en matériaux non corrosifs
Mécanisme de verrouillage de précision avec protection supplémentaire contre le sabotage
Applications
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré. Idéal dans des conditions météorologiques difficiles (p. ex. zones maritimes et portuaires, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur). Pour la protection de portes, portails, camions, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques,armoires, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Largeur | 52 mm |
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur intérieure | 26 mm |
| Epaisseur | 24 mm |
| Poids | 271 g |
| Type | serrure à combinaison |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,33 € HT
/ étui
90,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h