Cadenas à combinaison Abus 155/40 Vrac, Type: 4 chiffres | Matériau/finition: Acier
Cadenas à combinaison 155
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :155/40 Vrac
Rubix :3275-5266348
Fabricant :0023888
EAN :4003318308901

Détails articles : CADENAS COMBINAISON 155-40MM GRIS DESIGN
Boîtier robuste en zinc coulé sous pression avec anse en acier, code personnalisable à 4 chiffres.
Applications
Protection d’objets de moyenne valeur/d’objets avec un risque de vol moyen.
Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d’installations électriques, etc
Par exemple pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles et les centres sportifs, de cassettes, de coffres, de caisses à outils, d’installations électriques, etc
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Largeur | 44 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Longueur intérieure | 26 mm |
| Type | 4 chiffres |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € HT
/ unité
18,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h