Cadenas à clé Abus 64TI/40HB63-KA6411
Cadenas 64 TITALIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :64TI/40HB63-KA6411
Rubix :3275-5216617
Fabricant :0100565
EAN :4003318545825
Documents
Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-40MM HTE ANSE 63MM S'ENTR.6411
64 TITALIUM™, léger et également robuste. Protection des biens/objets de valeur moyenne (chaînes, portes, portails, armoires, casiers, boîtes à outils, fenêtres de cave, remises, etc.) ou lorsque le risque de vol est supérieur à la moyenne.
Points forts
- Boîtier de serrure en aluminium spécial TITALIUM™ massif - haute sécurité pour un poids réduit - Manille en acier dur avec NANOProtect pour une protection optimale contre la corrosion - Cylindre de précision avec un profil de clé paracentrique pour une résistance accrue à la manipulation - Serrure à double manille - Noyau du cylindre chromé.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | titane |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h