Cadenas à clé Abus 20/80, Type: varié | Matériau/finition: Acier | Modèle: 20/80
Cadenas Diskus 20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :20/80
Rubix :3275-5239726
Fabricant :08798
EAN :4003318087981

Documents
Détails articles : CADENAS DISKUS GRANIT 20-80MM
Acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur - Protection supplémentaire contre les scies - Anse en acier trempé spécial - Cylindrique à disque ABUS plus
précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé - Masquage des cylindriques - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau - Technologie de soudage Diskus - La meilleure protection contre les effractions - Original Diskus design
protection à 360° - Fermeture obligatoire
verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert).
précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé - Masquage des cylindriques - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau - Technologie de soudage Diskus - La meilleure protection contre les effractions - Original Diskus design
protection à 360° - Fermeture obligatoire
verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert).
Applications
Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol très élevé - Pour la protection de camions, d'utilitaires, d'entrepôts d'usine, de portes de caves, etc - Idéal en combinaison avec moraillons ABUS Diskus 140, empêchant l'accès à l'anse avec des outils d'effraction.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Modèle | 20/80 |
| Type | varié |
| Diamètre de l'anse | 11 mm |
| Poids | 460 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,21 € HT
/ 3 unités
529,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours