Cadenas à clé Abus 75/40, Type: varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 75/40
Cadenas laiton 75
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :75/40
Rubix :3275-5150121
Fabricant :26408
EAN :4003318264085




Documents
Détails articles : CADENAS EC75-40MM CLES REVERSIB. VARIE
Norme DIN EN 12320. Avec clé réversible. Confection de clé réversible ultra-précise. Jusqu'à 150 000 fermetures différentes. Boîtier en laiton massif. Pièces intérieures en matériaux anti-corrosion de qualité. Double verrouillage. Anse en acier, cémenté avec technologie NANO PROTECT. Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions. La fermeture peut être adaptée par un revendeur spécialisé (version Service).
Applications
75/30 - 75/40: protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré.
75/50 - 75/60: protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol élevé.
Pour la protection de portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 75/40 |
| Type | varié |
| Poids | 160 g |
| Nombre de clés | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,00 € HT
/ 12 unités
489,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours