Cadenas à clé Abus 64TI/50, Type: varié
Cadenas 64 TI TITALIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :64TI/50
Rubix :3275-5216601
Fabricant :56203
EAN :4003318562037

Documents
Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-50MM
Les cadenas Abus Titalium protègent contre les risques de vol moyens à élevés. Les cadenas TITALIUM' de la série 64TI sont recommandés pour diverses exigences en matière de sécurité. Tous les modèles de cette série sont dotés d'une rainure paracentrique, de conducteurs cylindriques plaqués chrome et de manille en acier trempé.Le revêtement de protection NANO de la manille garantit sécurité et haute résistance à la corrosion.Existe aussi en version HB (haute anse) et en version KA (s'entrouvrant).
Points forts
Une technologie de pointe : Fabriqués dans un matériau complètement innovant, un alliage d'aluminium léger qui se caractérise à la fois par sa robustesse et sa légèreté, la série Titalium' offre 4 gammes de cadenas adaptées pour chacun de vos besoins.Légèreté et sécurité :La série Titalium' est une alternative de premier choix face au cadenas en laiton classique. Elle affiche un poids réduit de 30% pour un niveau de sécurité comparable.
Applications
- 20 + 25 mm : protection d'objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible - A partir de 30 mm : protection d'objets de valeur moyenne ou avec un risque de vol supérieur à la moyenne- 20 + 25 mm : pour la sécurisation des sacs, valises, coffres, cassettes, etc.- A partir de 30 mm pour la sécurisation des chaînes, portes, portails, casiers et armoires de vestiaires, caisses à outils, fenêtres de caves, remises, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | titane |
|---|---|
| Modèle | 64ti/50 |
| Type | varié |
| Poids | 170 g |
| Nombre de clés | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,48 € HT
/ 6 unités
252,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours