Cache-barbe Medicom 70.801, Grammage : 8 g/m²
CACHE BARBE PP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Medicom :70.801
Rubix :I734-6104961

Documents
Détails articles : CACHE BARBE PP BLANC AC ELASTIQUE SACHET 100U
Cache-barbe en polypropylène blanc couvre la partie basse du visage. Grammage : 8 g/m². Longueur à plat : 45 cm. Coloris blanc. 10 sachets de 100 unités.
Points forts
Le cache barbe couvre la partie basse du visage. Sa spécificité est de garantir une protection adaptée contre les chutes de poils de barbe.
Applications
Industrie Chimie / Pétro chimie, Agro-alimentaire, RHF/CHR, Collectivités / administration, Hygienne / Entretien / Nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Grammage | 8 g/m² |
|---|---|
| Conditionnement | 100u |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,73 € HT
/ sachet
8,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
