Accessoires pour casques antibruit 3M FL6U64
Câbles d'accessoires 3M PELTOR FLX2
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FL6U64
Rubix :2771-6292725
Fabricant :7000108466
EAN :07318640056749
Détails articles : CABLE FLEXIBLE 3MPELTOR POUR ICOM F34 F34/F44, FL6U-64
Câble flex 3M PELTOR pour Icom F34/F44, référence FL6U-64
Les câbles 3M PELTOR Flex sont une solution simple qui vous permet de connecter les casques 3M PELTOR à un large éventail d'émetteurs radio et de téléphones mobiles. Compatible avec ICOM F34/F44.
Points forts
Permet de connecter facilement les casques 3M™ PELTOR™ à un large éventail d'émetteurs radio et de téléphones mobiles
Fiche facile à insérer et à retirer
Câbles flexibles permettant d'utiliser les casques dans de nombreux domaines et fonctions
Compatible avec ICOM™ F34/F44
Fiche facile à insérer et à retirer
Câbles flexibles permettant d'utiliser les casques dans de nombreux domaines et fonctions
Compatible avec ICOM™ F34/F44
Applications
Compatible avec ICOM™ F34/F44
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,25 € HT
/ unité
128,70 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours