Accessoires pour casques antibruit 3M FL6U-36

Câbles d'accessoires 3M PELTOR FLX2

Voir les informations techniques

Références

3M :FL6U-36
Rubix :2771-6292651
Fabricant :7000107902
EAN :07318640040052
CABLE FLEXIBLE 3MPELTOR POUR KENWOOD,2 BROCHES,FL6U-36

Résumé technique

Typecâble

Détails articles : CABLE FLEXIBLE 3MPELTOR POUR KENWOOD,2 BROCHES,FL6U-36


KENWOOD 260/270, 360/370 LPD, TH22E PMR ETC
Les câbles 3M PELTOR Flex sont une solution simple qui vous permet de connecter les casques 3M PELTOR à un large éventail d'émetteurs radio et de téléphones mobiles. Compatible avec la fiche à 2 broches Kenwood.

Points forts

Permet de connecter facilement les casques 3M™ PELTOR™ à un large éventail d'émetteurs radio et de téléphones mobiles
Fiche facile à insérer et à retirer
Câbles flexibles permettant d'utiliser les casques dans de nombreux domaines et fonctions
Compatible avec la fiche à 2 broches Kenwood™

Applications

Compatible avec la fiche à 2 broches Kenwood™

Informations techniques


Attributs
Typecâble
74,44 € HT
/ unité
89,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours