Accessoires pour casques antibruit 3M FL6U-21
Câbles d'accessoires 3M PELTOR FLX2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :FL6U-21
Rubix :2771-6292397
Fabricant :7100064359
EAN :7318640039933
Documents
Détails articles : CABLE ADAPTATEUR FLEXIBLE 3MPELTOR POUR LES SERIES
Câble flex pour connexion aux radios.
Points forts
Permet de connecter facilement les casques 3M™ PELTOR™ à un large éventail d'émetteurs radio et de téléphones mobiles Fiche facile à insérer et à retirer Câbles flexibles permettant d'utiliser les casques dans de nombreux domaines et fonctions Compatible avec la série Motorola™ GP300
Applications
Compatible avec la série Motorola™ GP300
Informations techniques
Attributs
| Type | câble |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,44 € HT
/ unité
89,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours