Accessoires pour casques antibruit 3M FLX2-63-50
Cables 3M PELTOR FLX2
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FLX2-63-50
Rubix :2771-6292528
Fabricant :7100185795
EAN :07318640068360
Détails articles : CABLE3MPELTOR FLX2 MOTOROLA DP4000 CERTIFIE EX, FLX2-63-50
Le système de câbles 3M PELTOR FLX2 offre un raccordement simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Ces câbles peuvent être utilisés pour une écoute uniquement, une application casque via un adaptateur PTT ainsi qu'une connexion directe à une radio bidirectionnelle. Le tout dans le but d'offrir une gamme étendue de solutions pour permettre un choix individuel personnalisé.
Le système de câbles 3M PELTOR FLX2 offre un raccordement simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications.
Points forts
Connexion simple et fiable
Un assortiment pour répondre à la plupart des besoins
Un assortiment pour répondre à la plupart des besoins
Applications
Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement
Informations techniques
Attributs
| Type | câble |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,25 € HT
/ unité
128,70 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours