Références
3M :FLX2-200
Rubix :2771-6292796
Fabricant :7100185799
EAN :07318640068537
Détails articles : CABLE 3MPELTOR FLX2 J11, CERTIFIE EX, FLX2-200
Le système de câbles 3M PELTOR FLX2 offre un raccordement simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Ces câbles peuvent être utilisés pour une écoute uniquement, une application casque via un adaptateur PTT ainsi qu'une connexion directe à une radio bidirectionnelle. Le tout dans le but d'offrir une gamme étendue de solutions pour permettre un choix individuel personnalisé.
Le système de câbles 3M PELTOR FLX2 offre un raccordement simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications.
Points forts
Connexion simple et fiable
Un assortiment pour répondre à la plupart des besoins
Un assortiment pour répondre à la plupart des besoins
Applications
Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement
Informations techniques
Attributs
| Type | câble |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,28 € HT
/ unité
119,14 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours