Accessoires pour casques antibruit 3M FLX2-203

Cables 3M PELTOR FLX2

Voir les informations techniques

Références

3M :FLX2-203
Rubix :2771-6291978
Fabricant :7100185762
EAN :07318640068575
CABLE 3MPELTOR FLX2 2,5MM MONO CERTIFIE EX, FLX2-203

Résumé technique

Typecâble

Détails articles : CABLE 3MPELTOR FLX2 2,5MM MONO CERTIFIE EX, FLX2-203


Le système de câbles 3M PELTOR FLX2 offre un raccordement simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications. Ces câbles peuvent être utilisés pour une écoute uniquement, une application casque via un adaptateur PTT ainsi qu'une connexion directe à une radio bidirectionnelle. Le tout dans le but d'offrir une gamme étendue de solutions pour permettre un choix individuel personnalisé.
Le système de câbles 3M PELTOR FLX2 offre un raccordement simple et fiable ainsi qu'un assortiment de connexions adapté à la plupart des applications.

Points forts

Connexion simple et fiable
Un assortiment pour répondre à la plupart des besoins

Applications

Agriculture, assemblage, démolition, électricité, entretien des installations, exploitation des machines, assainissement

Informations techniques


Attributs
Typecâble
64,55 € HT
/ unité
77,46 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours