Autre commande pneumatique Festo DPZJ-25-10-P-A-S2
Cylindre à deux pistons DPZJ-25
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DPZJ-25-10-P-A-S2
Rubix :0326-2578914
Fabricant :159959
EAN :4052568127893
Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DPZJ-25-10-P-A-S2
Vérin à double piston DPZJ-25-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles traversantes et deux étriers, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=25 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à double piston dpz |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
928,24 € HT
/ unité
1 113,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours